F3P 130-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3396143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3396143
    EAN / GTIN 7291075460797
    Číslo výrobce 3396143
    L-číslo L24050 1747

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 13 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 13, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů, délka konzol (LPR) 5,39 mm

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 15 Stupne
    • Prumer rezu (DC) 13 mm
    • Funkcní délka (LF) 4.4 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 13
    • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 0.99 mm
    • Délka upínace (LPR) 5.39 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku