XNMG 090404-F3M IC806 Oboustranné 70° kosočtvercové břitové destičky pro dokončovací aplikace na nerezové oceli

Artiklové číslo: 3395596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NEOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3395596
EAN / GTIN 7291075478969
Číslo výrobce 3395596
L-číslo L23950 2007

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, tvarovka třísek F3M, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 10,14 mm, průměr vkružku (IC) 9,53 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F3M
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.14 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.53 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Ze stejné série "NEOTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku