Dámská bunda s kapucí a zipem M

Artiklové číslo: 339510489900M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz
Velikost Unisex M
Délka paže Dlouhý rukáv
Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 339510489900M
EAN / GTIN 7330509542910
Číslo výrobce 339510489900M
L-číslo L00980 4139

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
80% bavlna, 20% polyester, froté úplet uvnitř počesaný 360g/m²

Funkčnost
Dámský střih

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Zapínání
Zapínání na konci rukávu
Výpustkový lem

Detaily
Pevné, nastavitelná kapuce

Kapsy
Kangálek s vnitřní kapsou na telefon

Popis:

  • Měkká a pohodlná mikina z měkkého žerzejového úpletu s kartáčovanou podšívkou a jednosměrným zipem
  • Praktická klokaní kapsa s vnitřní kapsou na telefon

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku