Dámská mikina se zipem XS

Artiklové číslo: 339425269998XS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / dunkelgrau
Velikost Unisex XS
Délka paže Dlouhý rukáv
Druh produktu Mikina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 339425269998XS
EAN / GTIN 7330509648230
Číslo výrobce 339425269998XS
L-číslo L00980 5592

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, pique fleece, uvnitř počesaný 260 g/m².

Detaily
Vysoký límec se zipem

Funkčnost
Dámský střih

Zpracování
Manžeta s gumičkou

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip, Vnitřní klopa proti větru

Kapsy
Kangaroo kapsa s vnitřní kapsou na telefon

Popis:

  • Pohodlný dámský svršek
  • Skvělý univerzální oděv z měkkého, příjemného fleecu s počesanou vnitřní stranou
  • Svršek, který se uplatní ve většině situací, jak v interiéru, tak v exteriéru
  • Svršek má vysoký límec a dvě kapsy na ruce a je vybaven chytrou vnitřní kapsou na telefon se zipem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku