ETS D1.25-0.48-W0.75-XN09 Frézy T-SLOT nesoucí čtyřhranné břitové destičky XNMU 0904 se 4 pravými a 4 levými břity

Artiklové číslo: 3393673
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3393673
EAN / GTIN 7291075440430
Číslo výrobce 3393673
L-číslo L23980 1586

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, šířka řezu (CW) 0,476″, Celková délka (OAL) 2-3/4″, počet periferních efektivních řezných hran (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Šírka rezu (CW): 0.476″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XNMU 0904 .
  • Celková délka (OAL): 3-3/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1-1/2″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku