RDS FR D1.50-04-0.50-12 Čelní frézy nesoucí oboustranné kulaté destičky s 12 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3393588
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ROUNDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3393588
EAN / GTIN 7291075481372
Číslo výrobce 3393588
L-číslo L23980 2561

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 1,417″, Celková délka (OAL) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.026″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.098″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.417″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Celková délka (OAL): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku