QCP 050 IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3392643
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392643
EAN / GTIN 7291075451702
Číslo výrobce 3392643
L-číslo L24050 1385

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 5,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.05 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 5.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.03 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku