D3N 240-192-31.75A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392317
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392317
EAN / GTIN 7291075442618
Číslo výrobce 3392317
L-číslo L24040 544

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,945″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 24, Celková délka (OAL) 11,872″, použitelná délka (LU) 7,77″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.945″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.98″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.945″
  • Desetinný ekvivalent: 0.945″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 24
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 240­IQ
  • Celková délka (OAL): 11.872″
  • Délka špicky britu(PL): 0.205″
  • Délka upínace (LPR): 9.517″
  • Použitelná délka (LU): 7.77″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku