D3N 220-176-25.4R-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3392313
    EAN / GTIN 7291075442724
    Číslo výrobce 3392313
    L-číslo L24040 522

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,866″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 22, Celková délka (OAL) 10,93″, použitelná délka (LU) 7,119″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.866″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.902″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.866″
    • Desetinný ekvivalent: 0.866″
    • Prumer príruby (DF): 1.26″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 22
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 220-IQ
    • Celková délka (OAL): 10.93″
    • Délka špicky britu(PL): 0.185″
    • Délka upínace (LPR): 8.732″
    • Použitelná délka (LU): 7.119″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku