D3N 170-136-19.05A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392293
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3392293
    EAN / GTIN 7291075442540
    Číslo výrobce 3392293
    L-číslo L24040 625

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,669″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17, Celková délka (OAL) 8,709″, použitelná délka (LU) 5,497″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.669″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.705″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.669″
    • Desetinný ekvivalent: 0.669″
    • Prumer príruby (DF): 0.984″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 17
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 170­IQ
    • Celková délka (OAL): 8.709″
    • Délka špicky britu(PL): 0.139″
    • Délka upínace (LPR): 6.746″
    • Použitelná délka (LU): 5.497″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku