Provedení:
sestavené
Popis:
Úhlová ocelová konstrukce s trubkovou rukojetí. Koncové stěny, 1 podélná stěna a střecha pokryté drátěným pletivem 40 x 40 x 4 mm, kompletně svařené, práškově lakované. 1 pevná a 4 volné police z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrch dekor buk. 2 otočná a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer), náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní vybavení otočných koleček. Nosnost na jednu polici 90 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 750
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 680
Výšky polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosnost podlahy (kg): 90
Celková délka (mm): 1170
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 1792
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3