D3N 230-184-32A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3391768
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3391768
EAN / GTIN 7291075440522
Číslo výrobce 3391768
L-číslo L24040 887

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 23 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23, celková délka (OAL) 291,5 mm, efektivní délka (LU) 188,91 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 23.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 23 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 230­IQ
  • Celková délka (OAL) 291.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 231.5 mm
  • Použitelná délka (LU) 188.91 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku