D3N 180-144-25A-8D Těleso vrtáku pro tříbřitou výměnnou hlavu s vnitřním chlazením, stopka Weldon, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3391702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3391702
    EAN / GTIN 7291075440447
    Číslo výrobce 3391702
    L-číslo L24040 875

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18, celková délka (OAL) 237,4 mm, efektivní délka (LU) 147,9 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 18 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
    • Prumer príruby (DF) 32 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 18
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 180­IQ
    • Celková délka (OAL) 237.4 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.9 mm
    • Délka upínace (LPR) 181.36 mm
    • Použitelná délka (LU) 147.9 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku