PENTA 17R08SP6D-RS IC1007 Pětibřité břitové destičky s vysoce pozitivní geometrií pro řezání měkkých materiálů

Artiklové číslo: 3391143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3391143
EAN / GTIN 7291075460698
Číslo výrobce 3391143
L-číslo L24080 259

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 0,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.8 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.04 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku