Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 12 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 12 mm, počet drážek (NOF) 3, délka drážky (LCF) 72 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 118 mm, užitečná délka (LU) 56 mm.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 12 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 12 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Délka spirály(LCF) 72 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 3
- Celková délka (OAL) 118 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 56 mm