Popis:
Vrtáky ze slinutého karbidu, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 10 mm, průchod chladicí kapaliny, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 10 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 10 mm, délka drážky (LCF) 48 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 89 mm, užitná délka (LU) 35 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 10 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 10 mm
- Délka spirály(LCF) 48 mm
- Skupina délek 3xD
- Pocet zubu 3
- Celková délka (OAL) 89 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 40 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 35 mm