Dámská polokošile XL

Artiklové číslo: 339010509994XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
    Barva schwarz / grau
    Velikost Unisex XL
    Druh produktu Polokošile

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 339010509994XL
    EAN / GTIN 7330509479650
    Číslo výrobce 339010509994XL
    L-číslo L00980 5857

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    60% bavlna, 40% polyester, piké, 220 g/m²

    Detaily
    Odepínání u krku na knoflíky
    Límec z pružného úpletu
    Zesílený ramenní šev, Zesílený šev u krku
    Výpustek na boku

    Funkčnost
    Regulérní střih, Dámský střih, Zúžený pas

    Zpracování
    Rukávy z pružného úpletu

    Popis:

    • Doplňte svůj šatník o tuto polokošili
    • Žebrovaný límec a zesílené švy u krku a na ramenou
    • Dokonale ladí s naší průmyslovou kolekcí
    • K dispozici je ve dvoubarevném provedení, ale také v několika jednobarevných variantách

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku