Digitální 2bodový dutinoměr (trubka) palce / metrické, 8-80″, IP65, včetně 8 prodloužení

Artiklové číslo: 339-304
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 339-304
EAN / GTIN 4946368595368
Číslo výrobce 339-304
L-číslo L40010 9561

Popis

Popis:

Jedná se o dutinoměr vybavený nástavci, která nabízí následující výhody: Vyměnitelné nástavce - duté trubky. Měřicí povrchy z tvrdého kovu. Verze Digimatic s datovým výstupem. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65), vhodné pro použití v přítomnosti chladicí kapaliny nebo řezných olejů.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 8 - 80
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované ⌀ 18 mm
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče, 1x baterie, nástavce, mikrometrického šroubu.
Napájení: 1x baterie SR-44