TJS M90-030 Vysokorychlostní vřeteno KSS pro vysokotlaké chlazení s přímou stopkou pro nástroje malých průměrů.

Artiklové číslo: 3388091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Rychloběžné vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3388091
EAN / GTIN 7291075481181
Číslo výrobce 3388091
L-číslo L24120 1787

Popis

Popis:

Vysokorychlostní vřetena, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 10 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 58 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku