FCP 045-IQ IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 3387452
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3387452
    EAN / GTIN 7291075423617
    Číslo výrobce 3387452
    L-číslo L24050 2578

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 4,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4,5, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka břitu (LPR) 3,28 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 60 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.17 mm
    • Prumer rezu (DC) 4.5 mm
    • Funkcní délka (LF) 2.8 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.1 mm
    • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 1.56 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 0.48 mm
    • Délka upínace (LPR) 3.28 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku