Tričko High Vis Navy Blue/Orange M

Artiklové číslo: 338710308853M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva marineblau / orange
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338710308853M
EAN / GTIN 7330509616253
Číslo výrobce 338710308853M

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% bavlna, single jersey, 180 g/m²
100% bavlna, fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Detaily
Kruhový výstřih
Zesílený šev u krku

Reflex
65 mm široká reflexní páska, Reflexní páska vpředu a vzadu

Popis:

  • Měkké a pohodlné základní tričko s vysokou viditelností za dobrou cenu
  • Tričko má našité reflexní prvky s otevřenými boky pro lepší pohodlí a možnost pohybu
  • Kruhový výstřih se zesíleným švem u krku
  • Tmavá část svetru se skládá ze 100% bavlny a část s vysokou viditelností ze 100% polyesteru

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku