DGAQ D120-4-4Z Přípravek pro řezné destičky DO-GRIP pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 3384860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3384860
EAN / GTIN 7291075409246
Číslo výrobce 3384860
L-číslo L23920 2823

Popis

Popis:

Dělící nástrojová patice, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková výška (OAH) 90,5 mm, celková délka (OAL) 90,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Celková výška (OAH) 90.5 mm
  • Celková délka (OAL) 90.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku