{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | HSK-A 63 | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
⌀ D1 | 22 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338464 12 | |
EAN / GTIN | 4045197963918 | |
Číslo výrobce | 338464 12 |