DGR 4000JS-15D IC1030 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Artiklové číslo: 3384600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3384600
    EAN / GTIN 7291075206937
    Číslo výrobce 3384600
    L-číslo L23940 2297

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 19,3 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.1 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 19.3 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku