DGR 1402J-8D IC1030 Oboustranné řezné destičky pro dělení trubek, měkkých materiálů obrobků, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Artiklové číslo: 3384569
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3384569
    EAN / GTIN 7291075206883
    Číslo výrobce 3384569
    L-číslo L23940 2283

    Popis

    Popis:

    Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,16 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, šířka řezu (CW) 1,4 mm, celková délka (OAL) 15,8 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.16 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1.4 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 15.8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku