Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 13

Artiklové číslo: 338450 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M22 – M24
Pro ⌀ stopky závitu d2 18 mm
Pro čtyřhran K1 14,5 mm
Pro upínací délku l1 43 mm
Prodloužení ⌀ D3 18 mm
Prodloužení ⌀ D4 26 mm
Prodloužení K2 14,5 mm
Prodloužení L2 100 mm
Prodloužení L3 200 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338450 13
EAN / GTIN 4045197603708
Číslo výrobce 338450 13

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 13

Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 13

na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
9 116,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 493,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
9 116,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 599,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M22 – M24 M22 – M24 M22 − M24 M22 − M24
Prodloužení ⌀ D3 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Prodloužení K2 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Prodloužení L2 100 mm 100 mm 100 mm 49 mm
Prodloužení L3 200 mm 200 mm 200 mm 149 mm
Pro ⌀ stopky závitu d2 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Druh produktu Prodloužení Prodloužení Prodloužení Prodloužení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku