{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M10 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 10 mm | |
Pro čtyřhran K1 | 8 mm | |
Pro upínací délku l1 | 33 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 10 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 15 mm | |
Prodloužení K2 | 8 mm | |
Prodloužení L2 | 60 mm | |
Prodloužení L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo |
338405 8
Kopírovat |
|
EAN / GTIN |
4067263108955
Kopírovat |
|
Číslo výrobce |
338405 8
Kopírovat |
|
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |