• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

QCP 070-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3384001
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3384001
EAN / GTIN 7291075424744
Číslo výrobce 3384001
L-číslo L24050 2289

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 7 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 7 mm
  • Funkcní délka (LF) 3.25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.35 mm
  • Délka upínace (LPR) 7 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku