EB040A12-4C04 IC902 Kulová fréza z tvrdokovu s plným karbidem.

Artiklové číslo: 3383866
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3383866
EAN / GTIN 7291075084818
Číslo výrobce 3383866
L-číslo L24180 2877

Popis

Popis:

  • Kulová fréza z plného karbidu
  • Průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Průměr řezné hrany (DC): 4 mm
  • Délka řezné hrany max (APMX): 12 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 50 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Cylindrical
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Polomer rohu (RE): 2 mm
  • Prumer rezu (DC): 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 12 mm
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 30 Degrees
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Typ stopky Round

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku