EC-H5M 08-13/33C08CFR.1C IC900 Stopkové frézy s 5 břity, různými úhly šroubovice a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění s vybranými poloměry

Artiklové číslo: 3382198
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3382198
EAN / GTIN 7291075307887
Číslo výrobce 3382198
L-číslo L24180 360

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 13 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 69 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 37 Stupne
  • Celková délka (OAL) 69 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 33 mm

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku