ECP-H5L 12-26/50W12CFR.5 IC900 Celokarbidová stopková fréza s 5 břity, různými úhly spirály, nerovnoměrným stoupáním a lamačem třísek pro nízkovibrační obrábění

Artiklové číslo: 3382190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3382190
EAN / GTIN 7291075408119
Číslo výrobce 3382190
L-číslo L24180 1735

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 26 mm, počet drážek (NOF) 5, celková délka (OAL) 95 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 26 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 35 Stupne
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Ze stejné série "CHATTERFREE solid mill line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku