{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M4 − M12 | |
Upnutí | ⌀ stopky 25 mm | |
Norma pro upínání | DIN 1835 B, E | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Délkové vyrovnání tlak | 0,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 0,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 34 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 28 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 75 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 338198 16 | |
EAN / GTIN | 4062406511104 | |
Číslo výrobce | 338198 16 |