Rychlovýměnná vložka pro závitořeznou hlavu MDV, Pro velikost upínací kleštiny ER: 11

Artiklové číslo: 338120 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 11 mm
Pro řezný rozsah M1 − M5
Délka vyložení L 17 mm
Vnější ⌀ D 19 mm
Rozsah upínání ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610 11
Maximální utahovací moment 20 Nm
Druh produktu Vložka pro rychlou výměnu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Číslo výrobce 338120 11
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Závitořezné rychlovýměnné sklíčidlo MDV s minimálním délkovým vyrovnáním č. 338100338121.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné upínací kleštiny pro závitníky ER, viz č. 309399 – 309447.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku