UV tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností M

Artiklové číslo: 338110705300M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis orange
Velikost Unisex M
Druh produktu Výstražné tričko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338110705300M
EAN / GTIN 7330509369180
Číslo výrobce 338110705300M
L-číslo L00980 5441

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
55 % bavlna, 45 % polyester, pique UV, 185 g/m²

Detaily
Výstřih

Reflex
50 mm široká přenosná reflexní páska

Funkčnost
Bavlna na vnitřní straně pro větší pohodlí

Praní
Prádelna EN ISO 15797

Popis:

  • Tričko s dlouhým rukávem a vysokou viditelností, výstřihem do V a elastickými odrazkami z nového a příjemného materiálu
  • Tkanina má uvnitř bavlnu a zvenku syntetiku, které zajišťují vysoký komfort a snadno odplavují pachy
  • Reflexní páska je přenosná
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností a EN 13758-2 UPF 40+ s ochrannými vlastnostmi proti slunečnímu UV záření

Norma:

  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
  • EN 13758-2 UPF 40+

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku