{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M1 - M12 | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při max. 50 barech | |
Délkové vyrovnání tlak | 0,2 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 43 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 64 mm | |
Vhodné pro velikost ER | 11 / 16 | |
Tvar | A | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 338110 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112080 | |
Číslo výrobce | 338110 M1-12 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |