{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M6 – M20 | |
Upnutí | BT 40 | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Délkové vyrovnání tlak | 0,2 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 60 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 32 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 82 mm | |
Vhodné pro velikost ER | 25 | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 338107 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954398 | |
Číslo výrobce | 338107 M6-20 |