{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M1 - M12 | |
Upnutí | BT 30 | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
Délkové vyrovnání tlak | 0,2 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 1 mm | |
Vnější ⌀ D | 43 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 20 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 57 mm | |
Vhodné pro velikost ER | 11 / 16 | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 338106 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406271251 | |
Číslo výrobce | 338106 M1-12 |