AVC-D16-GEAIR-2 Vyměnitelné hlavice AVC

Artiklové číslo: 3380454
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380454
EAN / GTIN 7291075432374
Číslo výrobce 3380454
L-číslo L23920 503

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 21 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku