AVC-D40-GAIL-5 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Artiklové číslo: 3380453
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380453
EAN / GTIN 7291075432596
Číslo výrobce 3380453
L-číslo L23920 504

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 49 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku