AVC-D32-GAIL-4 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Artiklové číslo: 3380444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380444
EAN / GTIN 7291075432510
Číslo výrobce 3380444
L-číslo L23920 2100

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku