AVC-D32-GAIR-3 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Artiklové číslo: 3380441
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3380441
    EAN / GTIN 7291075432480
    Číslo výrobce 3380441
    L-číslo L23920 476

    Popis

    Popis:

    Upínání nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,1 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.1 mm
    • Funkcní šírka (WF) 20 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 37 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku