AVC-D32-GAIL-2 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Artiklové číslo: 3380440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380440
EAN / GTIN 7291075432473
Číslo výrobce 3380440
L-číslo L23920 472

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, max. šířka řezu (CWX) 2,1 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.1 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 37 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku