SPACER STUB 50X30 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380397
EAN / GTIN 7291075409697
Číslo výrobce 3380397
L-číslo L24000 148

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr těla (BD) 69 mm, délka těla (LB) 30 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 50 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 69 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm