SPACER STUB 40X5 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380388
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380388
EAN / GTIN 7291075409604
Číslo výrobce 3380388
L-číslo L24000 42

Popis

Popis:

Díly držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 5 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 55 mm
  • Délka telesa (LB) 5 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku