SPACER STUB 32X5 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380383
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3380383
EAN / GTIN 7291075409550
Číslo výrobce 3380383
L-číslo L24000 139

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 5 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 47 mm
  • Délka telesa (LB) 5 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku