SPACER STUB 27X20 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380376
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3380376
    EAN / GTIN 7291075409512
    Číslo výrobce 3380376
    L-číslo L24000 132

    Popis

    Popis:

    Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 41 mm, délka tělesa (LB) 20 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 41 mm
    • Délka telesa (LB) 20 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku