SPACER STUB 27X8 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380374
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3380374
EAN / GTIN 7291075409499
Číslo výrobce 3380374
L-číslo L24000 18

Popis

Popis:

Díly držáku nástrojů, průměr tělesa (BD) 41 mm, délka tělesa (LB) 8 mm, velikost montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 41 mm
  • Délka telesa (LB) 8 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm