SPACER STUB 27X6 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380373
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3380373
    EAN / GTIN 7291075409482
    Číslo výrobce 3380373
    L-číslo L24000 130

    Popis

    Popis:

    Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 41 mm, délka tělesa (LB) 6 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 27 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 41 mm
    • Délka telesa (LB) 6 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku