SPACER STUB 22X6 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3380369
EAN / GTIN 7291075409444
Číslo výrobce 3380369

Popis

Popis:

Díly držáků nástrojů, průměr těla (BD) 34 mm, délka těla (LB) 6 mm, velikost montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 22 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Délka telesa (LB) 6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku