ER40 SEAL 1/4 AA DIN 6499/ ISO 15488-B ER utěsněná kleština s povrchovou úpravou Super Finish a speciální antikorozní ochranou.

Artiklové číslo: 3379402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3379402
EAN / GTIN 7291075438345
Číslo výrobce 3379402
L-číslo L24120 791

Popis

Popis:

ER upínací kleštiny, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/4″, velikost boku (SS) ER40

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/4″
  • Velikost stopky (SS): ER40

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku